Motion
FRENO DE AIRE 1/2 X 50FT HD GS

Gates
1/2 X 50FT HD GS AIR BRAKE

Manguera de freno neumático - 1/2 pulg. D.I., 0.88 pulg. D.E., presión de trabajo de 225 psi, presión de ráfaga de 1000 psi / 68.9 bar, cubierta de goma sintética
Artículo MI #03219411
No. Fabricante 1/2 X 50FT HD GS AIR BRAKE
Precio488.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1/2 X 50FT HD GS AIR BRAKE

Manguera de freno neumático - 1/2 pulg. D.I., 0.88 pulg. D.E., presión de trabajo de 225 psi, presión de ráfaga de 1000 psi / 68.9 bar, cubierta de goma sintética
Artículo MI #03219411
No. Fabricante 1/2 X 50FT HD GS AIR BRAKE
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
Precio488.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.88 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1000 psi / 68.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno)
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    3245-4467
  • Número de Upc del fabricante
    072053304756
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera de freno de vacío Green Stripe® es una manguera de alta resistencia diseñada para adaptarse a la mayoría de los sistemas de frenos de aire en camiones, remolques y otros equipos pesados.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, fibra
  • Marca comercial
    Manguera de freno de aire a rayas verdes para trabajos pesados
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Policloropreno (neopreno)
  • UPC_NO
    072053304756
  • Presión de trabajo
    225 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
27221 MANGUERA A/B 1/2X50 (3245-4467)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo