Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Longitud15 m / 50 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.88 pulg.
Detalles
- Presión de estallido1000 psi / 68.9 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaEPDM
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma EPDM
- Presión de la mangueraPresión constante baja
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Número de catálogo del fabricante3245-0603
- Número de Upc del fabricante072053065558
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoEl proceso de fabricación controlado por ordenador garantiza virtualmente la uniformidad del producto para la manguera de freno neumático de la serie AB.
- Tipo de refuerzo4 espirales, fibra
- Marca comercialManguera de freno neumático serie AB
- Color del tuboNegro
- Material del tuboEPDM
- UPC_NO072053065558
- Presión de trabajo225 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.