Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza0.25 pulg.
- Tamaño de la entrada0.25 pulg.
- Longitud total6.00 pulg.
- Peso de la herramienta1.20 lb
Detalles
- Acepta la rueda de esmeriladoNo
- Consumo de aire en carga25.0 cfm
- Caballos de fuerza0.70 CV
- IncluyeManual de seguridad e instrucciones
- Velocidad máxima25000 rpm
- Estilo aceleradorAcelerador de palanca