Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)15.75 x (H)9.5 x (W)13.5
- Altura de la carcasa24.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa48.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa24.0000 pulg.
- Tamaño de entrada2.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1010
- RPM máximas de salida1750.0000 rpm
- Par de salida máximo9039 pulg-lbs
- Relación nominal1:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación1:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Peso200.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1010 1/1 F SP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798009902
- Potencia de entrada máxima251 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaMano derecha
- RPM de salida1750 rpm
- Par de salida9039
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- Serie1010
- EstiloF
- UPC_NO662798009902
Descripción general
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- Eje de aleación alta para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)