Especificaciones
Detalles
- Desplazamiento135 cm3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F, 180 °F
- RPM Máx.1800 rpm, 2400 rpm
- Caudal máximo263.4191616 l/min
- Presión máxima de funcionamiento3800 psi
- Tipo de montajeBrida
- Orientación del puertoEn línea
- Material del selloNitrilo
- SerieVMQ1
- Tipo de ejeLlave recta
- Tipo de bomba de paletaIndividual
Descripción general
- Presiones más altas, ruido más bajo
- Diseño único de placa de oblea
- Bomba simple, doble o triple
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación