Motion
U298-90011

TIMKEN
U298-90011

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.3780 pulg. de diámetro interior, 2.5591 pulg. de diámetro exterior, 0.8110 pulg. de ancho de cono, 0.5512 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #03220069
No. Fabricante U298-90011
Precio95.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
U298-90011

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.3780 pulg. de diámetro interior, 2.5591 pulg. de diámetro exterior, 0.8110 pulg. de ancho de cono, 0.5512 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #03220069
No. Fabricante U298-90011
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
Precio95.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3775 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5591 pulg.
  • Ancho general
    0.7126 pulg.
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    U298
  • Descripción
    U298 90011
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893006918
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    U200
  • UPC_NO
    053893006918

Descripción general

Descripción del fabricante
U298 90011