Motion
2VP42 X 1-1/8 HOJA

DODGE
2VP42 X 1-1/8 SHEAVE

Polea de paso variable - 3L, 4L, 5L, A, sección de banda B, ranura 2 , D.E. 3.9500 pulg., acabado con ranura y acero inoxidable, tamaño de orificio 1.1250 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #03220113
No. Fabricante 2VP42 X 1-1/8 SHEAVE
Precio227.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2VP42 X 1-1/8 SHEAVE

Polea de paso variable - 3L, 4L, 5L, A, sección de banda B, ranura 2 , D.E. 3.9500 pulg., acabado con ranura y acero inoxidable, tamaño de orificio 1.1250 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #03220113
No. Fabricante 2VP42 X 1-1/8 SHEAVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio227.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de referencia
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3.3 (3L) pulg., 3.6 (4L) pulg., 3.9 (5L) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.5 (3L) pulg., 2.6 (4L) pulg., 2.9 (5L) pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9500 pulg.
  • Ancho general
    2.1250 pulg.
  • Peso
    4.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    2VP42 X 1-1/8
  • Número de Upc del fabricante
    775829146030
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    2VP
  • UPC_NO
    775829146030

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP42 X 1-1/8 HOJA
  • Las series 1VP y 2VP de Baldor-Maska son poleas de velocidad variable con orificio acabado hechas de hierro fundido y diseñadas para servicio más pesado hasta 25HP
  • Disponibles en ranuras simples y dobles, ofrecen un rango de paso de 1.9 a 6.7 pulg. (cinta A) y 2.4 a 7.0 pulg. (cinta B)
  • El modelo tipo 2 tiene ajustes de bloqueo positivos
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno