Motion
P35-8MGT-30

GATES RUBBER CO
P35-8MGT-30

P358MGT30 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 30 mm, 35 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #03220129
No. Fabricante P35-8MGT-30
Precio141.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P35-8MGT-30

P358MGT30 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 30 mm, 35 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #03220129
No. Fabricante P35-8MGT-30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio141.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.509 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Número de Upc del fabricante
    072053633238
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    35
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053633238

Descripción general

Descripción del fabricante
P35-8MGT-30-1610 TL SPKT
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, lo que permite que la carga esté más cerca del cojinete
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático
  • Buje de bloqueo cónico requerido
  • Paso: 8 mm
  • Usar con correas PowerGrip® GT®3 y PowerGrip® GT®2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno