Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje6.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C10.22 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.80 / 3.10–2.90 A
- Eficiencia a plena carga64.00 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW0.25 kW
- Número de Upc del fabricante722856062017
- Categoría del motorMotor HVAC
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase flexible/Tornillo extendido
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBOLA
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento UL, CSA
- Método de inicioEN TODA LA LÍNEA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBOLA
- UPC_NO722856062017
- Voltios a frecuencia115/208/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Cojinetes de bolas (excepto según se indique)
- Protección térmica, como se indica
- Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para una mayor eficiencia, como se ha indicado
- 48Y y 48YZ tienen orificios de montaje de 48/56 Fr
- Factor de servicio, como se indica
- Reconocimiento UL y certificación CSA