Motion
CL-150-TPC
Abrazadera de acción de línea recta, máx. Capacidad de retención: 300lb
Artículo MI #03220502
No. Fabricante CL-150-TPC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de acción de línea recta, máx. Capacidad de retención: 300lb
Artículo MI #03220502
No. Fabricante CL-150-TPC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    7/8 pulg.
  • Ancho de la base
    3/4 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    1-5/16 pulg.
  • Altura total
    2-5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Sólido
  • Material base
    Acero de aleación
  • Estilo de abrazadera
    Acción de línea recta
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    300 lb
  • Tipo de alternancia
    Empujar-halar

Descripción general

Descripción del fabricante
CL150TPC CARR LANE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"