Motion
02-161357
CV1-16V-P-0-20 VÁLVULA
Artículo MI #03220529
No. Fabricante 02-161357
Precio122.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CV1-16V-P-0-20 VÁLVULA
Artículo MI #03220529
No. Fabricante 02-161357
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
Precio122.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.122 pulg.
  • Longitud total
    2.26 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Cavidad
    C-16-2
  • Presión de agrietamiento
    1.38 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de control
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    151 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Junta del pistón piloto
    No
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Ajuste de presión
    1.38 bar
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Viton
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
CV1-16V-P-0-20 VÁLVULA
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"