Motion
SV4 8 0 0 00
Válvula de solenoide atornillable de controles modulares (Eaton): accionamiento de solenoide, acción directa, flujo máximo de 4 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #03220580
No. Fabricante SV4 8 0 0 00
Price$56.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de solenoide atornillable de controles modulares (Eaton): accionamiento de solenoide, acción directa, flujo máximo de 4 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #03220580
No. Fabricante SV4 8 0 0 00
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
Price$56.61/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    78.6 mm
  • Ancho general
    31.7 mm

Details

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    02-160765
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de formas
    2
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
SV4 8 0 0 00

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo