Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5 pulg.
- Tamaño del orificio2.5000 pulg.
- Longitud extendida8.0625 pulg.
- Longitud de carrera neta2.25 pulg.
- Altura del producto3.00 pulg.
- Longitud del producto8.06 pulg.
- Diámetro de la varilla1.38 pulg.
- Peso10.70 lb
- Ancho4.63 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio medio
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 1-Cap 1
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro100 psi
- Tipo de montajeBrida rectangular de cabeza
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoJunta tórica SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Sello Ultra de uretano
- Material del selloUretano
- SerieSerie HR5
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Clasificación de hasta 250 PSI
- Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad
- Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos