Motion
120BTR10STYNDBELP-01

NSK CORP, BEARING DIV
120BTR10STYNDBELP-01

Cojinete de contacto angular de superprecisión de alta velocidad - Orificio de 120 mm, OD de 180 mm, Ancho de 54 mm, Contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #03221802
No. Fabricante 120BTR10STYNDBELP-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
120BTR10STYNDBELP-01

Cojinete de contacto angular de superprecisión de alta velocidad - Orificio de 120 mm, OD de 180 mm, Ancho de 54 mm, Contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #03221802
No. Fabricante 120BTR10STYNDBELP-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Contacto Ángulo  
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Peso
    9.92 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    120BTR10STYNDBELP-01 COJINETE
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176686573
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    10
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176686573

Descripción general

Descripción del fabricante
120BTR10STYNDBELP-01 COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"