Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- En general Altura1.4300 pulg.
- Longitud total Diámetro4.7500 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590109319
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC205-16
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106996583