Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7.8
- Rango de diámetros del tuboDe 1/8 a 5/8 pulg.
- Peso2.10 libras, 2.1
Detalles
- Materiales del tuboAluminio, latón, cobre, plástico
Descripción general
- Para uso en espacios restringidos en tubos de pequeño diámetro, cobre duro y blando, aluminio, latón y plástico
- Los rodillos incluyen ranuras para cortes cercanos a la llama
- Carcasa de rueda y deslizable ligera y resistente
- La perilla grande estriada del tornillo de alimentación permite controlar fácilmente la presión de corte para cortes limpios
- El modelo 101 tiene una rueda de corte de repuesto en el mando
- Utiliza la rueda E-3469