Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1.7813 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.2031 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.8438 pulg.
- Longitud total3.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590114467
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoUC205-16
- Tipo de selloSello R
- SerieUCPA
- UPC_NO1200106023869