Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1-9/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.6250 pulg.
- Diámetro interno30 mm
- Altura total3.2813 pulg.
- Longitud total6.1875 pulg.
- Ancho general1.4063 pulg.
- Peso2.8 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante087796057852
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoGRAE30RRB
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieEVA
- UPC_NO087796057852