Motion
0721-20
M28™ Broca inalámbrica en ángulo recto (solo herramienta) - Tamaño de mandril de 1/2 pulg., sin llave, mango en D, 28 V
Artículo MI #03222266
No. Fabricante 0721-20
Precio337.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M28™ Broca inalámbrica en ángulo recto (solo herramienta) - Tamaño de mandril de 1/2 pulg., sin llave, mango en D, 28 V
Artículo MI #03222266
No. Fabricante 0721-20
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
Precio337.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    18-1/2 pulg.
  • Par de apriete
    1081 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Serie de baterías
    M28
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Incluye
    28V Inalámbrica M28 Taladro de iones de litio 1/2 en ángulo recto (solo herramienta) - 0721-20, Manual del producto, Mango lateral, Solo herramienta - La batería y el cargador se venden por separado
  • Número de Upc del fabricante
    045242003952
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Número de piezas
    2
  • Clasificación de potencia
    28 V
  • Reversible
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, UL Listed
  • UPC_NO
    045242003952
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    28 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
0721-20 BROCA 1/2 28V RAD
  • Revolucionaria tecnología de iones de litio M28 : 28V de potencia a 18V de peso
  • Motor de alta potencia Milwaukee de 28 voltios
  • 0-400 / 0-1,000 RPM
  • 1/2 en plato de garras con llave
  • El cabezal gira 360 grados y puede bloquearse firmemente en cualquier posición
  • Palanca de avance/retroceso cómoda y fácil de alcanzar