Motion
1680-20
Taladro o destornillador con cable - Potencia nominal de 13 A, Tamaño del plato de garras de 1/2 pulg., Velocidad máxima: 1750 rpm, No reversible, Peso de la herramienta de 14.7 lb
Artículo MI #03222295
No. Fabricante 1680-20
Precio529.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro o destornillador con cable - Potencia nominal de 13 A, Tamaño del plato de garras de 1/2 pulg., Velocidad máxima: 1750 rpm, No reversible, Peso de la herramienta de 14.7 lb
Artículo MI #03222295
No. Fabricante 1680-20
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
Precio529.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Longitud del cable
    8 pies
  • Longitud total
    22 pulg.
  • Peso de la herramienta
    14.7 lb

Detalles

  • Amperaje
    13 A
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Ajuste del embrague
    Embrague ajustable
  • Capacidad de perforación del metal
    1/2 pulg.
  • Capacidad de perforación de madera
    4-5/8 pulg.
  • Estilo de mango
    En línea
  • Incluye
    Mango lateral
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Número de piezas
    2
  • Clasificación de potencia
    13 A
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    045242001972
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
1680-20 ORIFICIO DE BROCA HAWG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno