Motion
48-00-1301

MILWAUKEE TOOL
48-00-1301

Hoja de sierra alternante con fuelle, serie 48-00 , bimetálica, TPI: 5, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 9 pulg. Largo
Artículo MI #03222321
No. Fabricante 48-00-1301
Precio32.57 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-1301

Hoja de sierra alternante con fuelle, serie 48-00 , bimetálica, TPI: 5, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 9 pulg. Largo
Artículo MI #03222321
No. Fabricante 48-00-1301
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
Precio32.57 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.049 pulg.
  • Peso
    0.46 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de poda de Milwaukee están hechas de acero de alto carbono para mayor flexibilidad. Los dientes dentados profundos son esmerilados para una acción de corte agresiva en madera verde. Se vende en paquetes de 5 unidades. También disponible en longitud de 12 pulg. (ver 48-00-1303) y un paquete de dos: uno de 9 pulg. y uno de 12 pulg. (ver 48-02-1303).
  • Tipo de filo de corte
    Recuerdo
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242081745
  • Número de dientes
    45
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    5
  • UPC_NO
    045242081745

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-1301 SAWZALL BL PODADO 5T 9LG
  • Cánulas extra profundas que eliminan fácilmente las virutas para un corte rápido
  • La espiga universal de 1/2 pulg. es compatible con todos los modelos SAWZALL
  • Los dientes de espátula esmerilada únicos cortan en ambas direcciones para lograr cortes limpios
  • Dientes endurecidos por inducción para una larga vida útil
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno