Motion
48-00-5052

MILWAUKEE TOOL
48-00-5052

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-00 , Bi-Metal, Dientes en forma de V, TPI: 6, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 5 pulg. Largo
Artículo MI #03222328
No. Fabricante 48-00-5052
Precio20.54 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5052

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-00 , Bi-Metal, Dientes en forma de V, TPI: 6, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 5 pulg. Largo
Artículo MI #03222328
No. Fabricante 48-00-5052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.54 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.05 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® Las hojas de yeso tienen un diente en forma de "V" para minimizar el desgarramiento al cortar yeso y tablarroca.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242082735
  • Número de dientes
    30
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Dientes en forma de V
  • Tpi
    6
  • UPC_NO
    045242082735

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5052 SUPER SAWZALL BL 6T 5LG
  • El proceso de formación de precisión crea dientes más afilados para un corte rápido
  • La espiga universal de 1/2 pulg. es compatible con todos los modelos SAWZALL
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad
  • Diente dentado completo en la punta de la cuchilla para un fácil vaciado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos