Motion
48-00-5090

MILWAUKEE TOOL
48-00-5090

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-00 , Bi-Metal, TPI: 10, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 4 pulg. Largo
Artículo MI #03222329
No. Fabricante 48-00-5090
Precio15.99 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5090

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-00 , Bi-Metal, TPI: 10, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 4 pulg. Largo
Artículo MI #03222329
No. Fabricante 48-00-5090

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.99 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñados con un mango universal* Los accesorios multiherramienta Milwaukee® son compatibles con la mayoría de las herramientas multigrado profesional. With a durable tungsten Carbide grit edge, the 1-1/4 in. La cuchilla multiherramienta de grano de metal duro es ideal para cortar materiales abrasivos como ladrillo, cemento y yeso, así como para la eliminación de lechada.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242082742
  • Número de dientes
    40
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    10
  • UPC_NO
    045242082742

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5090 SUPER SAWZALL BL 10T 4LG
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla.
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad