Motion
48-00-8026

MILWAUKEE TOOL
48-00-8026

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-00 , bimetálica, parte posterior cónica para vaciado, TPI: 5, 1/2 en tamaño de mango, 9 pulg. de largo
Artículo MI #03222337
No. Fabricante 48-00-8026
Precio107.87 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-8026

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-00 , bimetálica, parte posterior cónica para vaciado, TPI: 5, 1/2 en tamaño de mango, 9 pulg. de largo
Artículo MI #03222337
No. Fabricante 48-00-8026
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
Precio107.87 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.062 pulg.
  • Peso
    3.16 lb
  • Ancho
    1.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La cuchilla Ax to está diseñada para las aplicaciones de corte más difíciles en madera y madera empotrada en clavos. Las cuchillas Ax tienen una forma inclinada para un corte por penetración superior para trabajos de demolición y remodelación. Las cuchillas axiales tienen 1 pulg. de alto para corte recto rápido y extragrueso, 0.062 pulg., para evitar que se doblen. Las cuchillas Milwaukee SAWZALL tienen un proceso único de tratamiento térmico que prolonga la vida útil de las cuchillas, y la construcción bimetálica evita que la cuchilla se rompa. La cuchilla de 9 pulg. es ideal para cortar paredes que contienen madera, clavos, yeso y aluminio.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    5
  • Número de Upc del fabricante
    045242082292
  • Número de dientes
    8
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Espalda cónica para vaciado
  • Tpi
    5
  • UPC_NO
    045242082292

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-8026 SÚPER SAWZALL BL 5/8T 9LG AX
  • 5/8 TPI, 9 pulg. de longitud, construcción bimetálica
  • La espiga universal de 1/2 pulg. es compatible con todos los modelos SAWZALL
  • Ideal para trabajos de demolición: cortado en paredes que contienen madera, clavos, yeso y aluminio
  • 25 hojas por bolsa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno