Motion
48-00-8027

MILWAUKEE TOOL
48-00-8027

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-00 , bimetálica, parte posterior cónica para vaciado, TPI: 5, 1/2 en tamaño de mango, 12 pulg. de largo
Artículo MI #03222338
No. Fabricante 48-00-8027
Price$122.46/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-8027

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-00 , bimetálica, parte posterior cónica para vaciado, TPI: 5, 1/2 en tamaño de mango, 12 pulg. de largo
Artículo MI #03222338
No. Fabricante 48-00-8027
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
Su precio122.46 $/millones

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    12.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.062 pulg.
  • Peso
    4.50 lb
  • Ancho
    1.0 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal de Kerf fino con la actualización de doble función presentan una forma de diente optimizada para la vida más larga y una mayor velocidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. Con un perfil corto y un cuerpo delgado, estas cuchillas son ideales para realizar cortes rápidos y flexibles.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    25 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242082308
  • Número de dientes
    60
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Espalda cónica para vaciado
  • Tpi
    5
  • UPC_NO
    045242082308

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-8027 SPR SAWZALL BL 5/8T 12LG AX
  • Los dientes normales ofrecen velocidad o durabilidad. NAIL GUARDr resolvió esta contrapartida con un agresivo patrón de 5 TPI para cortes más rápidos y un diseño único que protege contra la fractura de dientes.
  • Un cuerpo de hoja más grueso y rígido resiste la fractura y el doblado para una máxima durabilidad.
  • PUNTA DE FIJACIÓN ℮
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad.
  • PROTECCIÓN DE LA CLAVO
  • Las puntas ordinarias rebotan o patinan en la pieza de trabajo. PUNTA DE FIJACIÓN: muerde la madera en el primer contacto.
  • El cuerpo de la hoja de 1" de alto reduce el giro de la hoja para obtener cortes más rectos y precisos.
  • Los dientes normales ofrecen velocidad o durabilidad. NAIL GUARD ℮ resuelve este inconveniente con un agresivo patrón de 5 TPI para cortes más rápidos y un diseño único que protege contra la fractura de dientes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs