Motion
48-00-8093

MILWAUKEE TOOL
48-00-8093

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-00 , Bi-Metal, TPI: 8 a 12, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 8 pulg. Largo
Artículo MI #03222341
No. Fabricante 48-00-8093
Precio113.65 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-8093

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-00 , Bi-Metal, TPI: 8 a 12, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 8 pulg. Largo
Artículo MI #03222341
No. Fabricante 48-00-8093
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
Precio113.65 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    8.0000 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0500 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0.7500 pulg.
  • Longitud
    8.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.05 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    0.05 pulg.
  • Peso
    2.09 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.
  • Ancho de corte
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee diseña y fabrica cuchillas SAWZALL para las aplicaciones profesionales más exigentes. El material, la geometría de la hoja y el tratamiento térmico están diseñados para maximizar el rendimiento de corte de uso general.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    25 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242083244
  • Número de dientes
    12
  • Código PSC
    Sí
  • Estilo de sierra
    Sierra de vaivén
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    8 a 12
  • TPI/Número de dientes
    8 a 12
  • UPC_NO
    045242083244

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-8093 SUPER SAWZALL BL 8/12T 8LG
  • El ángulo de alivio doble reduce el estrés dental para una larga vida útil.
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad.
  • El proceso de formación de precisión crea dientes más afilados para un corte rápido.
  • La espiga universal de 1/2 pulg. es compatible con todos los modelos SAWZALL