Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.0 pulg.
- Tamaño del mango1/2 pulg.
- Grosor0.035 pulg.
- Peso1.03 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas cuchillas de corte de metal de Kerf fino con la actualización de doble función presentan una forma de diente optimizada para la vida más larga y una mayor velocidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. Con un perfil corto y un cuerpo delgado, estas cuchillas son ideales para realizar cortes rápidos y flexibles.
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye25 cuchillas
- Número de Upc del fabricante045242083251
- Número de dientes14
- Serie48-00
- Tipo de mangoMango universal
- Tpi14
- UPC_NO045242083251
Descripción general
- El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla.
- Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
- Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
- Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee