Motion
48-00-8186

MILWAUKEE TOOL
48-00-8186

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-00 , Bi-Metal, TPI: 24, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 6 pulg. Largo
Artículo MI #03222344
No. Fabricante 48-00-8186
Precio58.96 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-8186

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-00 , Bi-Metal, TPI: 24, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 6 pulg. Largo
Artículo MI #03222344
No. Fabricante 48-00-8186

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio58.96 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Peso
    1.07 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® las cuchillas para cortar madera SAWZALL® se han diseñado para ofrecer los cortes más rápidos, la vida más larga, la mayor durabilidad dental y los cortes de penetración más rápidos de cualquier cuchilla para madera del mercado.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    25 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242083275
  • Número de dientes
    24
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    24
  • UPC_NO
    045242083275

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-8186 SUPER SAWZALL BL 24T 6LG
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla.
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad