Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.0 pulg.
- Tamaño del mango1/2 pulg.
- Grosor0.062 pulg.
- Peso3.71 lb
- Ancho1.0 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa nueva generación de Wrecker de Wrecker de está diseñada para el corte de demolición multimaterial. Esto significa que tiene la capacidad de cortar madera incrustada en clavos, plásticos y una variedad de metales. Esta cuchilla tiene un 25 % más de acero de alta velocidad para aumentar la vida útil y la durabilidad. Con todas estas características, la Wrecker de nueva generación es una verdadera cuchilla de demolición para el usuario profesional.
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(25) Cuchillas
- Número de Upc del fabricante045242082520
- Número de dientes72
- Serie48-00
- Tipo de mangoMango universal
- Diseño de formaDemolición
- Tpi8
- UPC_NO045242082520
Descripción general
- Optimizado para ser una verdadera hoja de demolición para cortar madera, plásticos y metales embebidos en clavos
- Dientes endurecidos para una mayor vida útil en madera y metales gruesos incrustados en uñas
- 7/11 TPI para que una amplia variedad de materiales sean verdaderas hojas de demolición
- Nuevo perfil de hoja con la capacidad de doblar y mantener su forma
- Función de protección de uñas integrada en el diseño del diente
- Diseño agresivo de dientes y cuchillas para una mayor velocidad en maderas y metales
- Perfil de cuchilla optimizado para un vaciado rápido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee