Motion
48-01-6093

MILWAUKEE TOOL
48-01-6093

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 8 a 12, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 8 pulg. Largo
Artículo MI #03222358
No. Fabricante 48-01-6093
Price$178.28/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-6093

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 8 a 12, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 8 pulg. Largo
Artículo MI #03222358
No. Fabricante 48-01-6093
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
Su precio178.28 $/millones

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    8.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.05 pulg.
  • Peso
    3.86 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal de Kerf fino con la actualización de doble función presentan una forma de diente optimizada para la vida más larga y una mayor velocidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. Las cuchillas endurecidas con hielo se tratan criogénicamente para una vida útil hasta un 50 % más larga. Con un perfil corto y un cuerpo delgado, estas cuchillas son ideales para realizar cortes rápidos y flexibles.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    50 por paquete
  • Número de Upc del fabricante
    045242084708
  • Número de dientes
    80
  • Serie
    48-01
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    8 a 12
  • UPC_NO
    045242084708

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-6093 SUPER SAWZALL BL 8/12T 8LG
  • El ángulo de alivio doble reduce el estrés dental para una larga vida útil.
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad.
  • El proceso de formación de precisión crea dientes más afilados para un corte rápido.
  • La espiga universal de 1/2 pulg. es compatible con todos los modelos SAWZALL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs