Motion
48-01-6184

MILWAUKEE TOOL
48-01-6184

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 18, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 6 pulg. Largo
Artículo MI #03222360
No. Fabricante 48-01-6184
Precio155.50 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-6184

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 18, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 6 pulg. Largo
Artículo MI #03222360
No. Fabricante 48-01-6184

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio155.50 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Peso
    2.07 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal TORCH , con la tecnología Double Duty Upgrade , cuentan con una forma de diente optimizada para la vida más larga y la máxima durabilidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. El hierro de rejilla presenta un patrón de panal estampado en todo el cuerpo de la hoja que aumenta en gran medida la rigidez de la hoja, lo que la convierte en la hoja de corte de metal SAWZALL® más rígida del mercado. Estas cuchillas son ideales para realizar cortes duros y rectos.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    50 por paquete
  • Número de Upc del fabricante
    045242084739
  • Número de dientes
    56
  • Serie
    48-01
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    18
  • UPC_NO
    045242084739

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-6184 SUPER SAWZALL BL 18T 6LG
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla.
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno