Motion
48-01-6189

MILWAUKEE TOOL
48-01-6189

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 18, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 12 pulg. Largo
Artículo MI #03222362
No. Fabricante 48-01-6189
Precio239.47 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-6189

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 18, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 12 pulg. Largo
Artículo MI #03222362
No. Fabricante 48-01-6189
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
Precio239.47 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Peso
    4.13 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los productos de cepillo de alambre Milwaukee Hyperwire ofrecen una eliminación más rápida del material y una mayor vida útil, a la vez que mantienen un acabado más fino. El cepillo de alambre biselado engarzado es adecuado para la limpieza y el acondicionamiento de superficies de uso general, donde es probable que el operador tenga una superficie irregular. Milwaukee ofrece ruedas de alambre engastadas biseladas tanto en acero inoxidable como en carbono. The bevel brush is designed for use on 4-1/2 or 5 in. Milwaukee y amoladoras de la competencia con 5/8 - 11 husillos roscados. Hecho de acero al carbono.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    50 por paquete
  • Número de Upc del fabricante
    045242084883
  • Número de dientes
    216
  • Serie
    48-01
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    18
  • UPC_NO
    045242084883

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-6189 SUPER SAWZALL BL 18T 12LG
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla.
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno