Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pulg.
- Tamaño del mango1/2 pulg.
- Grosor0.06 pulg.
- Peso0.07 lb
- Ancho1.0 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl Ax℮ ofrece una durabilidad superior y un corte rápido en madera, contrachapado, ob y maderas de ingeniería incrustadas en clavos.
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(1) Hoja SAWZALL
- Número de Upc del fabricante045242083565
- Número de dientes36
- Serie48-01
- Tipo de mangoMango universal
- Diseño de formaEspalda cónica para vaciado
- Tpi5
- UPC_NO045242083565
Descripción general
- Un proceso de fabricación preciso crea un filo de corte más afilado en cada diente para una hoja de corte más rápida.
- Un diente dentado completo en la punta de la cuchilla permite un vaciado más fácil y rápido al minimizar la marcha y el rebote.
- Un cuerpo de hoja más grueso y rígido resiste la fractura y el doblado para una máxima durabilidad.
- El cuerpo de la cuchilla de 1 pulg. de alto reduce el giro de la cuchilla para obtener cortes más rectos y precisos
- Las cuchillas Matrix II acetal SAWZALL ofrecen durabilidad y resistencia en un solo diseño
- El mango universal de 1/2 pulg. hace que estas cuchillas sean portátiles a muchos modelos diferentes de sierras alternativas
- La cuchilla Ax 0.062 pulg. de grosor es más rígida y precisa que las cuchillas más finas
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee