Motion
48-01-7026

MILWAUKEE TOOL
48-01-7026

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , bimetálica, parte posterior cónica para vaciado, TPI: 5, 1/2 en tamaño de mango, 9 pulg. de largo
Artículo MI #03222369
No. Fabricante 48-01-7026
Precio3.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-7026

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , bimetálica, parte posterior cónica para vaciado, TPI: 5, 1/2 en tamaño de mango, 9 pulg. de largo
Artículo MI #03222369
No. Fabricante 48-01-7026
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
Precio3.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.062 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    1.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La cuchilla Ax to está diseñada para las aplicaciones de corte más difíciles en madera y madera empotrada en clavos. Las cuchillas Ax tienen una forma inclinada para un corte por penetración superior para trabajos de demolición y remodelación. Las cuchillas axiales tienen 1 pulg. de alto para corte recto rápido y extragrueso, 0.062 pulg., para evitar que se doblen. Las cuchillas Milwaukee SAWZALL tienen un proceso único de tratamiento térmico que prolonga la vida útil de las cuchillas, y la construcción bimetálica evita que la cuchilla se rompa. La cuchilla de 9 pulg. es ideal para cortar por penetración en madera y madera empotrada en clavos sin doblar la cuchilla. 100 por caja. También disponible 5 por paquete, consulte 48-00-5026 o 25 por caja, consulte 48 a 00 - 8026.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Hoja SAWZALL
  • Número de Upc del fabricante
    045242083572
  • Número de dientes
    65
  • Serie
    48-01
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Espalda cónica para vaciado
  • Tpi
    5
  • UPC_NO
    045242083572

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-7026 SUPER SAWZALL BL 5/8T 9LG
  • 5/8 TPI, 9 pulg. de longitud, construcción bimetálica
  • La espiga universal de 1/2 pulg. se adapta a todos los aserraderos
  • 100 cuchillas por caja
  • Excelente para cortar por penetración en madera y madera empotrada en clavos sin pandear
  • Las cuchillas Matrix II acetal SAWZALL ofrecen durabilidad y resistencia en un solo diseño
  • El mango universal de 1/2 pulg. hace que estas cuchillas sean portátiles a muchos modelos diferentes de sierras alternativas
  • La cuchilla Ax 0.062 pulg. de grosor es más rígida y precisa que las cuchillas más finas
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno