Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Tamaño del mango1/2 pulg.
- Grosor0.062 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho1.0 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas cuchillas Ax℮ SAWZALL® se han diseñado para ofrecer los cortes más rápidos, la vida más larga, la mayor durabilidad dental y los cortes de penetración más rápidos de cualquier cuchilla de demolición de madera del mercado.
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(1) Hoja SAWZALL
- Número de Upc del fabricante045242083633
- Número de dientes60
- Serie48-01
- Tipo de mangoMango universal
- Diseño de formaEspalda cónica para vaciado
- Tpi5
- UPC_NO045242083633
Descripción general
- Protector de clavos
- Los dientes normales ofrecen velocidad o durabilidad. Nail Guard resolvió esta contrapartida con un agresivo patrón de 5 TPI para cortes más rápidos y un diseño único que protege contra la fractura de dientes.
- Punta del colgador
- Las puntas ordinarias rebotan o patinan en la pieza de trabajo. La punta del colgador muerde la madera en el primer contacto.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee