Motion
48-01-7036

MILWAUKEE TOOL
48-01-7036

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , bimetálica, parte posterior cónica para vaciado, TPI: 5, 1/2 en tamaño de mango, 9 pulg. de largo
Artículo MI #03222372
No. Fabricante 48-01-7036
Precio4.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-7036

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , bimetálica, parte posterior cónica para vaciado, TPI: 5, 1/2 en tamaño de mango, 9 pulg. de largo
Artículo MI #03222372
No. Fabricante 48-01-7036
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
Precio4.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.05 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® corte de madera Las hojas Sawzall® se han diseñado para ofrecer los cortes más rápidos, la vida más larga, la mayor durabilidad dental y los cortes de penetración más rápidos de cualquier hoja de madera del mercado.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Hoja
  • Número de Upc del fabricante
    045242083534
  • Número de dientes
    45
  • Serie
    48-01
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Espalda cónica para vaciado
  • Tpi
    5
  • UPC_NO
    045242083534

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-7036 SUPER SAWZALL BL 6T 9LG
  • La tecnología NAIL GUARD™ 2X veces más rápido que las cuchillas estándar
  • TIP™pica la madera en el primer contacto
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad
  • El cuerpo de la cuchilla de 1 pulg. de alto reduce el giro de la cuchilla para obtener cortes más rectos y precisos
  • Ideal para cortar por penetración en madera y madera empotrada en clavos
  • 1/2 in Universal Tang es compatible con todas las SAWZALLS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos