Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Tamaño del mango1/2 pulg.
- Grosor0.05 pulg.
- Peso0.10 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas cuchillas Super SAWZALL están fabricadas con dientes de acero Matrix II de alta velocidad que contienen un 8 por ciento de cobalto para mantener un borde dental más afilado durante más tiempo. El resistente diseño bimetálico permite un corte más rápido, hojas de mayor duración que pueden doblarse sin romperse. Milwaukee diseña y fabrica cuchillas SAWZALL para las aplicaciones profesionales más exigentes. Los materiales, la configuración de los dientes y el tratamiento térmico están diseñados para maximizar el rendimiento en aplicaciones de corte específicas. Las cuchillas duraderas y de larga duración son el objetivo de cada cuchilla que fabricamos. Esta hoja tiene una lengüeta universal de 1/2 pulg. que se adapta a todos los aserraderos y sierras estándar de la competencia.
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(1) Hoja SAWZALL
- Número de Upc del fabricante045242083541
- Número de dientes72
- Serie48-01
- Tipo de mangoMango universal
- Diseño de formaEspalda cónica para vaciado
- Tpi5
- UPC_NO045242083541
Descripción general
- 6 TPI, 12 pulg. de longitud, construcción bimetálica
- Esta hoja tiene una espiga universal de 1/2 pulg. que se adapta a todos los aserraderos y sierras estándar de la competencia
- 100 cuchillas por caja
- Para un corte muy rápido en madera empotrada en clavos y en trabajos de desbaste general.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee