Motion
48-01-7093

MILWAUKEE TOOL
48-01-7093

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 8 a 12, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 8 pulg. Largo
Artículo MI #03222376
No. Fabricante 48-01-7093
Precio3.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-7093

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 8 a 12, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 8 pulg. Largo
Artículo MI #03222376
No. Fabricante 48-01-7093
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
Precio3.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.05 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® diseña y fabrica hojas SAWZALL® para las aplicaciones profesionales más exigentes. El material, la geometría de la hoja y el tratamiento térmico están diseñados para maximizar el rendimiento de corte de uso general.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Hoja SAWZALL
  • Número de Upc del fabricante
    045242083558
  • Número de dientes
    96
  • Serie
    48-01
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    8 a 12
  • UPC_NO
    045242083558

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-7093 SUPER SAWZALL BL 8/12T 8LG
  • El ángulo de alivio doble reduce el estrés dental para una larga vida útil.
  • El proceso de formación de precisión crea dientes más afilados para un corte rápido.
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad.
  • Perfil de Kerf fino
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno