Motion
48-01-7182

MILWAUKEE TOOL
48-01-7182

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 14, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 6 pulg. Largo
Artículo MI #03222377
No. Fabricante 48-01-7182
Precio4.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-7182

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 14, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 6 pulg. Largo
Artículo MI #03222377
No. Fabricante 48-01-7182

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® diseña y fabrica hojas SAWZALL® para las aplicaciones profesionales más exigentes. El material, la geometría de la hoja y el tratamiento térmico están diseñados para maximizar el rendimiento del corte del metal.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Hoja SAWZALL
  • Número de Upc del fabricante
    045242083497
  • Número de dientes
    84
  • Serie
    48-01
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    14
  • UPC_NO
    045242083497

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-7182 SUPER SAWZALL BL 14T 6LG
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla.
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad.
  • Mango universal de 1/2 pulg.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno