Motion
48-01-7711

MILWAUKEE TOOL
48-01-7711

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , bimetálica, demolición, TPI: 8, 1/2 en tamaño de mango, 12 en largo
Artículo MI #03222388
No. Fabricante 48-01-7711
Precio4.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-7711

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , bimetálica, demolición, TPI: 8, 1/2 en tamaño de mango, 12 en largo
Artículo MI #03222388
No. Fabricante 48-01-7711
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
Precio4.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.062 pulg.
  • Peso
    0.18 lb
  • Ancho
    1.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La nueva generación de Wrecker de Wrecker de está diseñada para el corte de demolición multimaterial. Esto significa que tiene la capacidad de cortar madera incrustada en clavos, plásticos y una variedad de metales. Esta cuchilla tiene un 25 % más de acero de alta velocidad para aumentar la vida útil y la durabilidad. Con todas estas características, la Wrecker de nueva generación es una verdadera cuchilla de demolición para el usuario profesional.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Hoja SAWZALL
  • Número de Upc del fabricante
    045242083756
  • Número de dientes
    96
  • Serie
    48-01
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Demolición
  • Tpi
    8
  • UPC_NO
    045242083756

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-7711 SUPER SAWZALL BL 8T 12LG
  • Optimizado para ser una verdadera hoja de demolición para cortar madera, plásticos y metales embebidos en clavos
  • Dientes endurecidos para una mayor vida útil en madera y metales gruesos incrustados en uñas
  • 7/11 TPI para que una amplia variedad de materiales sean verdaderas hojas de demolición
  • Nuevo perfil de hoja con la capacidad de doblar y mantener su forma
  • Función de protección de uñas integrada en el diseño del diente
  • Diseño agresivo de dientes y cuchillas para una mayor velocidad en maderas y metales
  • Perfil de cuchilla optimizado para un vaciado rápido
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno