Especificaciones
Dimensiones
- Peso37.70 lb
Detalles
- Tipo de accesorioMesa de sierra de banda
- Para usar con6225 sierra de banda portátil, 6230 sierra de banda portátil, 6230N sierra de banda portátil, 6232-6 sierra de banda portátil, 6232-6N sierra de banda portátil, 6236 sierra de banda portátil, 6236N sierra de banda portátil
- Número de Upc del fabricante045242089000
- UPC_NO045242089000
Descripción general
- Convierte las sierras de banda portátiles de Milwaukee en unidades estacionarias
- Puede montarse en un banco de trabajo o usarse con tubería de 3/4 pulg. de diámetro para patas. NO VENGA CON las patas de tubería de 3/4 pulg.
- La cadena de sujeción de alta resistencia y la tuerca del cigüeñal aseguran fácilmente todas las formas de material
- Peso neto 34 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee