Motion
48-13-1000

MILWAUKEE TOOL
48-13-1000

Bit de barrena -
Artículo MI #03222497
No. Fabricante 48-13-1000
Precio36.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-13-1000

Bit de barrena -
Artículo MI #03222497
No. Fabricante 48-13-1000
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
Precio36.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • Longitud total
    6.5 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Dos barrenas
    No
  • Capacidad de extensión
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242091751
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de espolones
    2
  • Serie
    48-13
  • Tipo de mango
    Hexagonal de cambio rápido
  • Centro sólido o hueco
    Sólido
  • UPC_NO
    045242091751

Descripción general

Descripción del fabricante
48-13-1000 AUGER 1 DE PUNTA
  • Espolones de doble ala: permiten un corte rápido y limpio de los orificios
  • Rápida eliminación de virutas: Los canales antiadherentes, pulidos y recubiertos eliminan el costoso tiempo de limpieza
  • Mango con clasificación de impacto: lo suficientemente resistente como para usarlo con una llave de impacto
  • Versátil: una línea de puntas de barrena Milwaukee® cubre todas las aplicaciones y herramientas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good