Motion
48-13-5870

MILWAUKEE TOOL
48-13-5870

Bit de barrena -
Artículo MI #03222511
No. Fabricante 48-13-5870
Precio56.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-13-5870

Bit de barrena -
Artículo MI #03222511
No. Fabricante 48-13-5870
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
Su precio$56.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    7/8 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    15 pulg.
  • Longitud del canal
    15 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Dos barrenas
    No
  • Capacidad de extensión
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242092758
  • Material
    Acero de aleación
  • Serie
    48-13
  • Tipo de mango
    Barrena de envío/Sexo de cambio rápido
  • Centro sólido o hueco
    Sólido
  • UPC_NO
    045242092758

Descripción general

Descripción del fabricante
48-13-5870 AUGER 7/8 DE BARCO DE BIT
  • Duradero: el diseño endurecido de un ángulo de desprendimiento de 20 grados de una cara mejora la resistencia del clavo, la eliminación de virutas y el afilado rápido y fácil
  • Rápida eliminación de virutas: Los canales antiadherentes, pulidos y recubiertos eliminan el costoso tiempo de limpieza
  • Mango con clasificación de impacto: lo suficientemente resistente como para usarlo con una llave de impacto
  • Versátil: una línea de puntas de barrena Milwaukee® cubre todas las aplicaciones y herramientas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"