Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca7/16 pulg.
- Longitud total18 pulg.
- Peso0.52 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl bit para colgar campana Milwaukee es ideal para instalar todo tipo de sistemas de cables pequeños como computadora, seguridad y cable telefónico. Proporciona una longitud adicional para un mayor alcance, así como un orificio en la punta de la broca para conectar el alambre y tirar hacia atrás a través de la pared. Uno por paquete.
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Mango flexibleNo
- Número de Upc del fabricante045242093502
- Punto de atornilladoNo
- Serie48-13
- Tipo de mangoTres planos
- UPC_NO045242093502
Descripción general
- Geometría de punta agresiva que proporciona un corte más rápido
- Las estrías con recubrimiento antiadherente crean una expulsión de virutas más rápida y reducen la unión
- El orificio de tracción del cable permite fijar el cable a la broca y tirar de él a través de los orificios cuando sea necesario
- El mango de 3 planos evita que la broca se deslice en el plato de garras
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee