Motion
48-13-7325

MILWAUKEE TOOL
48-13-7325

Punta Bellhanger de 1/4" x 24"
Artículo MI #03222528
No. Fabricante 48-13-7325
Precio37.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-13-7325

Punta Bellhanger de 1/4" x 24"
Artículo MI #03222528
No. Fabricante 48-13-7325

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El bit de campana Milwaukee es ideal para instalar todo tipo de sistemas de cables pequeños, como computadora, seguridad y cable telefónico. Proporciona una longitud adicional para un mayor alcance, así como un orificio en la punta de la broca para conectar el alambre y tirar hacia atrás a través de la pared. Uno por paquete.
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Mango flexible
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242093557
  • Punto de atornillado
    No
  • Serie
    48-13
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • UPC_NO
    045242093557

Descripción general

Descripción del fabricante
48-13-7325 PELIGRO DE CABEZA DE PUNTA 1/4 24L
  • Geometría de punta agresiva que proporciona un corte más rápido
  • Las estrías con recubrimiento antiadherente crean una expulsión de virutas más rápida y reducen la unión
  • El orificio de tracción del cable permite fijar el cable a la broca y tirar de él a través de los orificios cuando sea necesario
  • El mango de 3 planos evita que la broca se deslice en el plato de garras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos