Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/2 pulg.
- Longitud total54 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa punta de cable Milwaukee® de 1/2 pulg. x 54 pulg. es ideal para instalar sistemas de cables pequeños en espacios inaccesibles. Las puntas de cable Milwaukee tienen un eje de acero flexible y extralargo que le permite llegar detrás de la pared con mayor precisión y facilidad al instalar todo tipo de sistemas de cables pequeños, incluidos computadora, seguridad, teléfono y cable. Las brocas tienen orificios en ambos extremos para tirar del alambre después de taladrar. Utilice la guía de colocación de Milwaukee (48-08-0275) para localizar correctamente el orificio dentro del interior de la pared. Los bits de cable Milwaukee están disponibles en longitudes de 54 pulg. y 72 pulg.
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Mango flexibleMango flexible
- Número de Upc del fabricante045242094509
- Punto de atornilladoPunto de atornillado
- Serie48-13
- UPC_NO045242094509
Descripción general
- Taladrado extendido: el eje de acero flexible y extralargo permite taladrar entre paredes y detrás de ellas
- Versátil: proporciona orificios de paso en ambos extremos para facilitar la instalación de sistemas de cables pequeños
- Las brocas flexibles de eje de acero le permiten llegar a áreas inaccesibles detrás de las paredes con mayor facilidad y precisión
- Deslizamiento reducido: el mango plano de 3 mantiene la broca firmemente en el mandril de broca
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee