Motion
48-13-8256

MILWAUKEE TOOL
48-13-8256

MILWAUKEE® 9/16” x 54" Punta de barrena de cable flexible
Artículo MI #03222540
No. Fabricante 48-13-8256
Precio60.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-13-8256

MILWAUKEE® 9/16” x 54" Punta de barrena de cable flexible
Artículo MI #03222540
No. Fabricante 48-13-8256
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
Precio60.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    54 pulg.
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La broca flexible para barrena de cable MILWAUKEE® de 9/16" x 54" proporciona perforación flexible y orificios limpios al instalar sistemas de alambre pequeños en espacios inaccesibles. El diseño de la punta del tornillo permite un mandrinado más rápido de la madera. El diseño de orificio de doble paso presenta orificios en ambos extremos para introducir el alambre a través de los orificios perforados. El canal estilo barrena permite un taladrado más rápido y una expulsión de virutas fácil. El eje flexible le permite taladrar dentro de paredes o entre pisos con mayor precisión y facilidad al instalar todo tipo de sistemas de alambres pequeños, incluidos computadora, seguridad, teléfono y cable. El 3-FLAT SECURE-GRIP impedirá que el bit de la barrena se deslice en el plato de garras. La caja reutilizable protege la broca. La broca para barrena de cable es para su uso con brocas. Los accesorios de puntas de cable se venden por separado.
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Mango flexible
    Mango flexible
  • Número de Upc del fabricante
    045242094554
  • Punto de atornillado
    Punto de atornillado
  • Serie
    48-13
  • UPC_NO
    045242094554

Descripción general

Descripción del fabricante
48-13-8256 CABLE DE BATA 9/16"X 54"
  • Taladrado flexible, agujeros limpios
  • Diseño de punta roscada para un mandrinado de madera más rápido
  • Diseño de orificio de paso doble con un orificio para cable en cada extremo para introducir cables a través de orificios perforados
  • Canal tipo barrena para un taladrado más rápido y una expulsión de virutas sencilla
  • Eje flexible para facilitar el taladrado dentro de paredes y entre suelos
  • 3-FLAT SECURE-GRIP-evita que el bit se deslice en el plato de garras
  • La caja reutilizable protege la broca
  • Los accesorios de punta de cable se venden por separado
  • Para uso con brocas
  • Diámetro de broca de 3/8", longitud de 54", diámetro de eje de 3/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos