Motion
48-13-8337

MILWAUKEE TOOL
48-13-8337

MILWAUKEE® 3/8” x 72" Punta de barrena de cable flexible
Artículo MI #03222542
No. Fabricante 48-13-8337
Precio60.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-13-8337

MILWAUKEE® 3/8” x 72" Punta de barrena de cable flexible
Artículo MI #03222542
No. Fabricante 48-13-8337
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
Precio60.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    72 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La punta de cable Milwaukee® de 3/8 pulg. x 72 pulg. es ideal para instalar sistemas de cables pequeños en espacios inaccesibles. Las puntas de cable Milwaukee tienen un eje de acero flexible y extralargo que le permite llegar detrás de la pared con mayor precisión y facilidad al instalar todo tipo de sistemas de cables pequeños, incluidos computadora, seguridad, teléfono y cable. Las brocas tienen orificios en ambos extremos para tirar del alambre después de taladrar. Utilice la guía de colocación de Milwaukee (48-08-0275) para localizar correctamente el orificio dentro del interior de la pared. Los bits de cable Milwaukee están disponibles en longitudes de 54 pulg. y 72 pulg.
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Mango flexible
    Mango flexible
  • Número de Upc del fabricante
    045242094653
  • Punto de atornillado
    Punto de atornillado
  • Serie
    48-13
  • UPC_NO
    045242094653

Descripción general

Descripción del fabricante
48-13-8337 CABLE DE PUNTA 3/8"X72"
  • Taladrado extendido: el eje de acero flexible y extralargo permite taladrar entre paredes y detrás de ellas
  • Versátil: proporciona orificios de paso en ambos extremos para facilitar la instalación de sistemas de cables pequeños
  • Las brocas flexibles de eje de acero le permiten llegar a áreas inaccesibles detrás de las paredes con mayor facilidad y precisión
  • Deslizamiento reducido: el mango plano de 3 mantiene la broca firmemente en el mandril de broca
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good