Motion
48-20-3910

MILWAUKEE TOOL
48-20-3910

Broca de martillo giratoria - 9/16 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.7031 pulg., Profundidad de perforación de 8.0000 pulg.
Artículo MI #03222579
No. Fabricante 48-20-3910
Precio36.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3910

Broca de martillo giratoria - 9/16 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.7031 pulg., Profundidad de perforación de 8.0000 pulg.
Artículo MI #03222579
No. Fabricante 48-20-3910
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
Precio36.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9/16 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    8.0000 pulg.
  • Longitud del canal
    7.5 pulg.
  • En general Longitud  
    13 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.7031 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Broca
  • Número de Upc del fabricante
    045242101993
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    045242101993

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-3910 BIT SDS MAX 9/16" X 13"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"