Motion
48-20-3912

MILWAUKEE TOOL
48-20-3912

Broca de martillo rotatorio de 9/16 in, de acero al carbono, con profundidad de perforación de 15-1/2 in
Artículo MI #03222580
No. Fabricante 48-20-3912
Precio58.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3912

Broca de martillo rotatorio de 9/16 in, de acero al carbono, con profundidad de perforación de 15-1/2 in
Artículo MI #03222580
No. Fabricante 48-20-3912
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
Precio58.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9/16 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    15.5 pulg.
  • Longitud del canal
    4.5 pulg.
  • En general Longitud  
    21 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) SDSMAX 2CT 9/16"X15-1/2"X 21" (48-20-3912)
  • Número de Upc del fabricante
    045242102020
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    045242102020

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-3912 BIT SDS MAX 9/16" X 21"